ELKO - Vikavirtasuojakytkin ELKO RS16 - 2-NAP 16A/30mA IP20 UPJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 16 A
Vikavirran tyyppi - AC
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160645005
Sähkönumero
3260503
Toimittajan tuotenumero
EKO06450
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
16 A
Vikavirran tyyppi:
AC
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Lukitsin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
32 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...2.5 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
10...30 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Keskiölevyllinen vikavirtasuojakytkin uppo- tai pinta-asennukseen korotuskehyksen (Snro 2004021) tai yleiskotelon (Snro 2004016) avulla.
Tekniset tiedot:
Nimellisvirta16 A / 250 V
Nimellisvikavirta30 mA
Alin käyttölämpötila-25° C
IP20



