ELKO - Vipu ELKO One - 1-napainen vipu VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Merkintä/ilmaisu:
symboli "1"Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7020160500588
Sähkönumero
2104674
Toimittajan tuotenumero
EKO50058
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
muu
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
57 mm
Korkeus:
57 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
12 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "1"
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.



