ELKO - Vipu ELKO RS Nordic - Vipu 1 MV 1,2mA/60-230V VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020161301122
Sähkönumero
2104260
Toimittajan tuotenumero
EKO30112
Tukkuerä
50
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
56 mm
Korkeus:
56 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen painike
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!
Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi
- Soveltuu 1-, 2- ja 6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan.
- Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- ja pinta-asennettaviin kytkimiin.



