ELPRESS - C-liitin, C150-185 kirkas Cu - Puristetaan B25C18/B40C18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 150...300 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 25...185 mm²
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 62.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487062917
Sähkönumero
5040523
Toimittajan tuotenumero
7309-300900
Tukkuerä
10
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
150...300 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
25...185 mm²
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
62.5 mm
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia B25C18 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.





