ELPRESS - C-liitin, C70-95 tinattu Cu - Puristetaan BC13 pakalla


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 70...120 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 25...95 mm²
Pinnan suojaus - tinattu
Pituus - 39 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487062856
Sähkönumero
5040521
Toimittajan tuotenumero
7309-300700
Tukkuerä
50
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
70...120 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
25...95 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Pituus:
39 mm
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Haaroitusliitiin jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen jaukkosenjohdin asennuksiin. Työskentely-alue: Köysien poikkipinta min.25mm2, max 120mm2 ja Yhteispoikkipinta min.140mm2, max.190mm2. Puristetaan pakkaparilla BC13
Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia BC13 (leukapidin tarvitaan) tai V1300-järjestelmässä leukaparia 13BC13 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.
Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250-järjestelmässä leukaparia BC13 (leukapidin tarvitaan) tai V1300-järjestelmässä leukaparia 13BC13 yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.