ELPRESS - Elpress, 100kpl/PAK - B35SR Piikkikaapelikenkä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala - 35...35 mm²
Materiaali - kupari
Eristys - ei ole
Kelapakkaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487015197
Sähkönumero
5203685
Toimittajan tuotenumero
7258-150400
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala:
35...35 mm²
Materiaali:
kupari
Eristys:
ei ole
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
41 mm
Piikkikaapelikenkä kuparijohtimille 95 mm². Suositeltava järjestelmä: V600, V1300 ja leukapari nro 12. Mitta standardin DIN 46230 mukaisesti. Materiaali: 99,9% Cu, tinattu (Cu/Sn).


