ELPRESS - Elpress, 50kpl/PAK - B50SR Piikkikaapelikenkä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala - 50...50 mm²
Materiaali - kupari
Eristys - ei ole
Kelapakkaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487015203
Sähkönumero
5203686
Toimittajan tuotenumero
7258-150500
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala:
50...50 mm²
Materiaali:
kupari
Eristys:
ei ole
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
45 mm
Piikkikaapelikenkä kuparijohtimille 50 mm². Suositeltava järjestelmä: V600, V1300 ja leukapari nro 14,5. Mitta standardin DIN 46230 mukaisesti. Materiaali: 99,9% Cu, tinattu (Cu/Sn).