ELPRESS - Elpress - CUT 6 Jatkosholkki Cu 6 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 6...6 mm²
Malli / Tyyppi - normaaliversio
Jännitealue - 35 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008144
Sähkönumero
5040032
Toimittajan tuotenumero
7303-020400
Tukkuerä
100
Nimellispoikkipinta-ala:
6...6 mm²
Malli / Tyyppi:
normaaliversio
Jännitealue:
35 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristys:
ei ole
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
ristiliitin
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
CUT6 on Cu-jatkoshylsy (99,95 % Cu), tinattu (Cu/Sn). CUT6 sopii standardin IEC 60228 mukaisten luokan 1 johtimien jatkoliitoksiin. Suositeltavat työkalut: T2258, ES2258.