ELPRESS - Eristämätön lattapistoke - B4607HN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Eristys - eristämätön
Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm
Materiaali - messinki
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487003354
Sähkönumero
5208636
Toimittajan tuotenumero
7157-520200
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
4...6 mm²
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Eristys:
eristämätön
Lavan mitat:
litteä 6,3x0,8 mm
Materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
tinattu
Eristämätön lattapistoke, 4-6mm².
Eristämätön nastallinen lattapistoke kaapelille 4-6 mm², messinkiä, tinattu, käytetään sertifioidun työkalun GRB0560 kanssa.
Eristämätön nastallinen lattapistoke kaapelille 4-6 mm², messinkiä, tinattu, käytetään sertifioidun työkalun GRB0560 kanssa.