ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B0,5-8ET 1000 kpl/pak

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²

Holkin pituus:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - tina

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013308

Sähkönumero

5207750

Toimittajan tuotenumero

7304-004200

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

tina

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

20

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristämätön päätehylsy, 0,5mm².

Eristämätön päätehylsy 0,5 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.