ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B0,75-10ET

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Holkin pituus - 10 mm

  • Väri - tina

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013346

Sähkönumero

5207753

Toimittajan tuotenumero

7304-004600

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Holkin pituus:

10 mm

Väri:

tina

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

20

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristämätön päätehylsy, 0,75mm².

Eristämätön päätehylsy 0,75 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.