ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B0,75-8ET


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - tina
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013339
Sähkönumero
5207752
Toimittajan tuotenumero
7304-004500
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
tina
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
20
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristämätön päätehylsy, 0,75mm².
Eristämätön päätehylsy 0,75 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.
Eristämätön päätehylsy 0,75 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.