ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B16-15ET


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Holkin pituus - 15 mm
Väri - tina
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013599
Sähkönumero
5207774
Toimittajan tuotenumero
7304-007100
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Holkin pituus:
15 mm
Väri:
tina
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
6
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristämätön päätehylsy, 16mm².
Eristämätön päätehylsy 16 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltava työkalu GEB1025.
Eristämätön päätehylsy 16 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltava työkalu GEB1025.