ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B2,5-7ET 1000 kpl/pak


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 7 mm
Väri - tina
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013438
Sähkönumero
5207761
Toimittajan tuotenumero
7304-005500
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
7 mm
Väri:
tina
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
14
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristämätön päätehylsy, 2,5mm².
Eristämätön päätehylsy 2,5 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.
Eristämätön päätehylsy 2,5 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.