ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B25-15ET 100 kpl/pak

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Holkin pituus - 15 mm

  • Väri - tina

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013629

Sähkönumero

5207777

Toimittajan tuotenumero

7304-007400

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Holkin pituus:

15 mm

Väri:

tina

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

4

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristämätön päätehylsy, 25mm².

Eristämätön päätehylsy 25 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltava työkalu GEB1025.