ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B4-9ET 1000 kpl/pss

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Holkin pituus - 9 mm

  • Väri - tina

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013483

Sähkönumero

5207765

Toimittajan tuotenumero

7304-006000

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Holkin pituus:

9 mm

Väri:

tina

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

12

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristämätön päätehylsy, 4mm².

Eristämätön päätehylsy 4 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.