ELPRESS - Eristetty haaroitusliitin - A2507FLSH sin. 1,5-2,5, 6,3

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm

  • Eristeen väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005167

Sähkönumero

5215355

Toimittajan tuotenumero

7487-500200

Tukkuerä

1000

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm

Eristeen väri:

sininen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty lattapistokehylsy, uroshaaroitus, 1,5-2,5mm².

Eristetty uroshaaroituksella varustettu lattaliitinhylsy kaapelille 1,5-2,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PVC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.