ELPRESS - Eristetty haarukkakaapelikenkä - A2565G sin. 1,5-2,5, M6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 6
Laipanmuoto - haarukkakärki
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²
Eristeen väri - sininen
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004559
Sähkönumero
5215315
Toimittajan tuotenumero
7278-271400
Tukkuerä
500
Pultin koko (M):
6
Laipanmuoto:
haarukkakärki
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Eristeen väri:
sininen
Materiaali:
kupari
Eristys:
polykarbonaatti (PC)
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
25 mm
Eristetty haarukkakaapelikenkä kaapelille 1,5-2,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.