ELPRESS - Eristetty jatkosholkki 100/pak - A1525SK pun. 0,5-1,5

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - normaaliversio

  • Holkin malli - lyhyt

  • Eristeen väri - punainen

  • Jännitealue - 600 V asti

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004818

Sähkönumero

5215230

Toimittajan tuotenumero

7288-500200

Tukkuerä

500

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Malli / Tyyppi:

normaaliversio

Holkin malli:

lyhyt

Eristeen väri:

punainen

Jännitealue:

600 V asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

ristiliitin

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Eristetty jatkosholkki, 0,5-1,5mm².

Eristetty jatkosholkki kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.