ELPRESS - Eristetty jatkosholkki - A4652SK kelt. 4-6

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - normaaliversio

  • Holkin malli - lyhyt

  • Eristeen väri - keltainen

  • Jännitealue - 600 V asti

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004832

Sähkönumero

5215530

Toimittajan tuotenumero

7288-500500

Tukkuerä

250

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Malli / Tyyppi:

normaaliversio

Holkin malli:

lyhyt

Eristeen väri:

keltainen

Jännitealue:

600 V asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

ristiliitin

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Eristetty jatkosholkki, 4-6mm².

Eristetty jatkosholkki kaapelille 4-6 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.