ELPRESS - Eristetty lattapistokehylsy - A0503FLS5 vaal.kelt. 0,1-0,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.1...0.5 mm²
Malli / Tyyppi - holkki
Eristys - osittain eristetty
Lavan mitat - litteä 2,8x0,5 mm
Eristeen väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013841
Sähkönumero
5215280
Toimittajan tuotenumero
7463-250100
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
0.1...0.5 mm²
Malli / Tyyppi:
holkki
Eristys:
osittain eristetty
Lavan mitat:
litteä 2,8x0,5 mm
Eristeen väri:
keltainen
Haaroitusliittimellä:
ei
Kampaliittimellä:
ei
Materiaali:
messinki
Eristemateriaali:
PVC
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Lattaliitinhylsy kaapelille 0,1-0,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PVC. Käytetään sertifioidun työkalun DSA0115 kanssa.