ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A1,5-8ET

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013100

Sähkönumero

5207714

Toimittajan tuotenumero

7287-007300

Tukkuerä

100

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

16

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristetty päätehylsy, 1,5mm².

Eristetty päätehylsy ET, 1,5 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.