ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A10-12ET

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Holkin pituus - 12 mm

  • Väri - valkoinen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013209

Sähkönumero

5209118

Toimittajan tuotenumero

7287-008300

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Holkin pituus:

12 mm

Väri:

valkoinen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

8

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristetty päätehylsy, 10mm².

Eristetty päätehylsy ET, 10 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltava työkalu GEB1025