ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A16-18ET

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Holkin pituus - 18 mm

  • Väri - vihreä

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013230

Sähkönumero

5207724

Toimittajan tuotenumero

7287-008600

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Holkin pituus:

18 mm

Väri:

vihreä

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

6

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristetty päätehylsy, 16mm².

Eristetty päätehylsy ET, 16 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltava työkalu GEB1025