ELPRESS - Eristetty piikkikaapelikenkä - A1529SFN pun. 0,5-1,5, 2,9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²
Eristeen väri - punainen
Materiaali - kupari
Eristys - polykarbonaatti (PC)
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004238
Sähkönumero
5215248
Toimittajan tuotenumero
7278-153000
Tukkuerä
1000
Laipanmuoto:
piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²
Eristeen väri:
punainen
Materiaali:
kupari
Eristys:
polykarbonaatti (PC)
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
22 mm
Eristetty nastallinen litteä piikkikaapelikenkä kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.




