ELPRESS - Eristetty piikkikaapelikenkä - A2519SR sin. 1,5-2,5, 1,9

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - piikkikärki

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Eristeen väri - sininen

  • Materiaali - kupari

  • Eristys - polykarbonaatti (PC)

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004276

Sähkönumero

5215345

Toimittajan tuotenumero

7278-254600

Tukkuerä

1000

Laipanmuoto:

piikkikärki

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Eristeen väri:

sininen

Materiaali:

kupari

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Kelapakkaus:

ei

Holkin malli:

lyhyt

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Kokonaispituus:

21.5 mm

Eristetty piikkikaapelikenkä, 1,5-2,5mm².

Eristetty piikkikaapelikenkä kaapelille 1,5-2,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.