ELPRESS - Eristetty piikkikaapelikenkä - A4630SR kelt. 4-6, 2,8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²
Eristeen väri - keltainen
Materiaali - kupari
Eristys - polykarbonaatti (PC)
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004740
Sähkönumero
5215545
Toimittajan tuotenumero
7278-463000
Tukkuerä
500
Laipanmuoto:
piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala:
4...6 mm²
Eristeen väri:
keltainen
Materiaali:
kupari
Eristys:
polykarbonaatti (PC)
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
27 mm
Eristetty piikkikaapelikenkä kaapelille 4-6 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.




