ELPRESS - Eristetty pyöröpistike - A4605HA kelt. 4-6, 5

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - muu

  • Eristeen väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005204

Sähkönumero

5215565

Toimittajan tuotenumero

7493-500300

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

muu

Eristeen väri:

keltainen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty pyöröpistoke, 4-6mm².

Eristetty pyöröpistoke kaapelille 4-6 mm², messinkiä, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.