ELPRESS - Eristetty rengaskaapelikenkä - A0832R vihr. 0,25-0,75, M3

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 3

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.25...0.75 mm²

  • Eristeen väri - vihreä

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004290

Sähkönumero

5215100

Toimittajan tuotenumero

7278-260100

Tukkuerä

1

Pultin koko (M):

3

Laipanmuoto:

rengaskärki

Nimellispoikkipinta-ala:

0.25...0.75 mm²

Eristeen väri:

vihreä

Materiaali:

kupari

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Kelapakkaus:

ei

Holkin malli:

lyhyt

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Kokonaispituus:

18 mm

Eristetty rengaskaapelikenkä, 0,25-0,75mm².

Eristetty rengaskaapelikenkä kaapelille 0,25 - 0,75 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun DSA0115 kanssa.