ELPRESS - Eristetty rengaskaapelikenkä - A0843R vihr. 0,25-0,75, M4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 4
Laipanmuoto - rengaskärki
Nimellispoikkipinta-ala - 0.25...0.75 mm²
Eristeen väri - vihreä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004306
Sähkönumero
5215103
Toimittajan tuotenumero
7278-260300
Tukkuerä
1
Pultin koko (M):
4
Laipanmuoto:
rengaskärki
Nimellispoikkipinta-ala:
0.25...0.75 mm²
Eristeen väri:
vihreä
Materiaali:
kupari
Eristys:
polykarbonaatti (PC)
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
21 mm
Eristetty rengaskaapelikenkä kaapelille 0,25 - 0,75 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun DSA0115 kanssa.