ELPRESS - Eristetty rengaskaapelikenkä - A4613R kelt. 4-6, M12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 12
Laipanmuoto - rengaskärki
Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²
Eristeen väri - keltainen
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004115
Sähkönumero
5215508
Toimittajan tuotenumero
7276-502700
Tukkuerä
1
Pultin koko (M):
12
Laipanmuoto:
rengaskärki
Nimellispoikkipinta-ala:
4...6 mm²
Eristeen väri:
keltainen
Materiaali:
kupari
Eristys:
PVC
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
40 mm
Eristetty rengaskaapelikenkä kaapelille 4-6 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.