ELPRESS - Eristetty rinnakkaisjatkoholkk - A1515PSK pun. 0,5-1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²
Malli / Tyyppi - normaaliversio
Eristeen väri - punainen
Jännitealue - 600 V asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004849
Sähkönumero
5215235
Toimittajan tuotenumero
7288-501000
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²
Malli / Tyyppi:
normaaliversio
Eristeen väri:
punainen
Jännitealue:
600 V asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
polyamidi (PA)
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
rinnakkaisliitin
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Eristetty rinnakkaisjatkos kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.




