ELPRESS - Eristetty TWIN-päätehylsy - A0,5-8ET2

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - valkoinen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013889

Sähkönumero

5207729

Toimittajan tuotenumero

7287-009600

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pääteholkki parikaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

valkoinen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

20

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristetty päätehylsy TWIN, 2 x 0,5mm².

Eristetty TWIN-päätehylsy ET2, 0,5 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi standardin DIN46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.