ELPRESS - Eristetty TWIN-päätehylsy - A2,5-13ET2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 13 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013926
Sähkönumero
5207737
Toimittajan tuotenumero
7287-010000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
13 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
14
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristetty TWIN-päätehylsy ET2, 2,5 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi standardin DIN46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.