ELPRESS - Eristetty TWIN-päätehylsy - A4-12ET2

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Holkin pituus - 12 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013933

Sähkönumero

5207738

Toimittajan tuotenumero

7287-010100

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

pääteholkki parikaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Holkin pituus:

12 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

12

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristetty päätehylsy TWIN, 2 x 4mm².

Eristetty TWIN-päätehylsy ET2, 4 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi standardin DIN46228 mukainen. Suositeltavat työkalut GEB4010C-TWIN, EEB0160 ja PEB0110T.