ELPRESS - Jatkosholkki Al/Cu Al150 Cu120 - AKS150-120

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 150...150 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 185...185 mm²

  • Materiaali - alumiini/kupari

  • Kuparin nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009912

Sähkönumero

5207567

Toimittajan tuotenumero

7333-402400

Tukkuerä

48

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

150...150 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

185...185 mm²

Materiaali:

alumiini/kupari

Kuparin nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Liitetään kuin kuparipultti:

kyllä

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

muu

AlCu-jatkoshylsy, 120mm².

AlCu-jatkoshylsy, Al-johtimesta Cu-johtimeen. Harvasäikeiselle Al-kaapelille 150 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 185 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle Cu-kaapelille 120 mm². Kaksi puristusta Al-johtimelle. Cu-johtimen puristus, katso ohjeet. Cu-johtimen kuusikulmapuristuksessa leuat asetetaan merkkiuran ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.