ELPRESS - Jatkosholkki Cu 185 mm2 - KSD185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
185...185 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 185...185 mm²
Materiaali - kupari
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008076
Sähkönumero
5207628
Toimittajan tuotenumero
7303-002600
Tukkuerä
50
Nimellispoikkipinta-ala:
185...185 mm²
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-jatkoshylsy, tyyppi D, 185mm².
Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 185 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).
Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 185 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).




