ELPRESS - Jatkosholkki Cu 25 mm2 - KSD25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
25...25 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 25...25 mm²
Materiaali - kupari
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008007
Sähkönumero
5207607
Toimittajan tuotenumero
7303-001900
Tukkuerä
200
Nimellispoikkipinta-ala:
25...25 mm²
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-jatkoshylsy, tyyppi D, 25mm².
Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 25 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).
Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 25 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).




