ELPRESS - Jatkosholkki Cu 50 mm2 - KSD50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
50...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 50...50 mm²
Materiaali - kupari
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008021
Sähkönumero
5207613
Toimittajan tuotenumero
7303-002100
Tukkuerä
100
Nimellispoikkipinta-ala:
50...50 mm²
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-jatkoshylsy, tyyppi D, 50mm².
Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 50 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).
Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 50 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).




