ELPRESS - Kaapelikenkä - AK50-12

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 50...50 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 70...70 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008786

Sähkönumero

5202547

Toimittajan tuotenumero

7311-401500

Tukkuerä

1

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

50...50 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

70...70 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

alumiini

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

Al-kaapelikenkä, M12

Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 50 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 70 mm². M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.