ELPRESS - Kaapelikenkä - AKK70-8

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 70...70 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 95...95 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009387

Sähkönumero

5203804

Toimittajan tuotenumero

7331-401700

Tukkuerä

1

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

70...70 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

95...95 mm²

Pultin koko (M):

8

Materiaali:

alumiini/kupari

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

AlCu-kaapelikenkä, M8

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 70 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 95 mm². M8-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.