ELPRESS - Kaapelikenkä Al 25 mm2 M8 - AK25-8

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 25...25 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 35...35 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 48 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008724

Sähkönumero

5202536

Toimittajan tuotenumero

7311-400700

Tukkuerä

96

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

25...25 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

35...35 mm²

Pultin koko (M):

8

Materiaali:

alumiini

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

Al-kaapelikenkä, M8

Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 25 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 35 mm². M8-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.