ELPRESS - Kaapelikenkä Al 35 mm2 M8 - AK35-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
35...35 mm²Pultin koko (M):
8Materiaali:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 35...35 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...50 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487008755
Sähkönumero
5202543
Toimittajan tuotenumero
7311-401000
Tukkuerä
48
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
35...35 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...50 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
alumiini
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
Al-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 35 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 50 mm². M8-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimen liittämiseen AL-kiskoon. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.




