ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 120 mm2 M10 - AKK120-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
120...120 mm²Pultin koko (M):
10Materiaali:
alumiini/kupariTärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 120...120 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 150...150 mm²
Pultin koko (M) - 10
Materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009455
Sähkönumero
5203262
Toimittajan tuotenumero
7331-402600
Tukkuerä
24
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
120...120 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
150...150 mm²
Pultin koko (M):
10
Materiaali:
alumiini/kupari
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Holkin malli:
lyhyt
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 120 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 150 mm². M10-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.




