ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 150 mm2 M10 - AKK150-10

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 150...150 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 185...185 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009486

Sähkönumero

5203264

Toimittajan tuotenumero

7331-403000

Tukkuerä

24

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

150...150 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

185...185 mm²

Pultin koko (M):

10

Materiaali:

alumiini/kupari

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

AlCu-kaapelikenkä, M10

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 150 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 185 mm². M10-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.