ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 240 mm2 M12 - AKK240-12

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - alumiini/kupari

  • Ohut laippamalli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009547

Sähkönumero

5203276

Toimittajan tuotenumero

7331-403900

Tukkuerä

24

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

240...240 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

alumiini/kupari

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

AlCu-kaapelikenkä, M12

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 240 mm². M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suosittelemien puristustyökalujen V1300, V250 kanssa.