ELPRESS - Kaapelikenkä Al/Cu 300 mm2 M16 - AKK300-16

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä

  • Pultin koko (M) - 16

  • Materiaali - alumiini/kupari

  • Ohut laippamalli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009561

Sähkönumero

5203280

Toimittajan tuotenumero

7331-404300

Tukkuerä

12

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²

Poikkipinnan muoto:

pyöreä

Pultin koko (M):

16

Materiaali:

alumiini/kupari

Ohut laippamalli:

kyllä

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Pitkittäistiivistetty:

kyllä

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Holkin malli:

lyhyt

AlCu-kaapelikenkä, M16

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M16-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V250 kanssa.