ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 1,5/M4 - KR1,5-4

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Pultin koko (M) - 4

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005754

Sähkönumero

5201617

Toimittajan tuotenumero

7301-010300

Tukkuerä

100

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Pultin koko (M):

4

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

16

Cu-putkikaapelikenkä, 1,5mm², M4.

KR1,5-4 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 1,5 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M4-reikä. KR1,5-4 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: DKB0325, DKB0760.