ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 10/M10 - KR10-10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487005914
Sähkönumero
5201028
Toimittajan tuotenumero
7301-012000
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Eristeen väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
ei
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
8
KR10-10 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 10 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M10-reikä. KR10-10 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: GWB4099, ES2258.