ELPRESS - Kaapelikenkä purist Cu 10/M8 - KR10-8

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005907

Sähkönumero

5201027

Toimittajan tuotenumero

7301-011900

Tukkuerä

100

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Pultin koko (M):

8

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

8

Cu-putkikaapelikenkä, 10mm², M8.

KR10-8 on putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 10 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M8-reikä. KR10-8 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn). Suositeltava työkalu: GWB4099, ES2258.